Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS DALC112S1RL ESD-SCHUTZARRAY, 1.3V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473967
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC112S1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
STMICROELECTRONICS
DALC112S1RL
Produktpalette: DALC1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 1.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOIC
  • Verlustleistung Pd: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2473967, 247-3967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,483*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,70*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 18,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.