Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST1S12GR DC/DC-ABW.WANDLER, 1.7MHZ, TSOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473962
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1S12GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 700mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.7 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.7 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, ST1S12GR, 2473962, 247-3962
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,385*
    € 0,497*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.491,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.