Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS MC34063EBD-TR DC/DC-ABW./AUFW.WANDLER, 100KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473958
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC34063EBD-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck, Boost, invertierend
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 38 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: 1.25 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 33 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 89 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, MC34063EBD-TR, 2473958, 247-3958
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,235*
    € 0,30*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 0,49*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,206*
    € 0,614*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,27*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.