Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP47FEB01A0-E/ST DAC, 8BIT, 3.4MSPS, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473401
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47FEB01A0-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 8 bit
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Abtastrate: 3.4 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: I2C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP47FEB01A0-E/ST, 2473401, 247-3401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.