Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215097614E3 KONDENSATOR, 1000æF, 25V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471968
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215097614E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.007 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 25v, becherelko, becherelko 1000uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215097614E3, 2471968, 247-1968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,2717
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E102AQ
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.