Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4598 MAGNETISCHER MUTTERNSCHLÜSSEL, 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470578
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Antriebsgröße - Metrisch: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge - metrisch: 65 mm
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Gesamtlänge - imperial: 2.6 Zoll
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, Bithalter, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4598, 2470578, 247-0578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,53*
    € 3,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,39*
    € 3,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.