|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-2470577 Herst.-Nr.: T4514 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 7 Steckschlüssel in den Größen 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) RoHS konform: Keine Angaben |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz, Bithalter, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeugsätze, CK TOOLS, T4514, 2470577, 247-0577 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 22,08* | € 31,41* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,42* | € 32,32* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,69* | € 34,73* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | pro Satz | € 14,99* | ab € 34,24* | € 49,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 34,24* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|