Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGW15M120DF3 IGBT, EINFACH, 1.2KV, 30A, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470024
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGW15M120DF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 30 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 259 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGW15M120DF3, 2470024, 247-0024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 5,92*
    € 6,90*
    ab € 3,47*
    € 7,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D051509SC
    € 10,9244*
    Zubehör
    Murata
    MGJ3T05150505MC-R7
    € 21,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.