Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F429NEH6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 180MHZ, TFBGA-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469584
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F429NEH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 168 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 216 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F429NEH6, 2469584, 246-9584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 14,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.