Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F334C4T6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469567
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F334C4T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F334C4T6, 2469567, 246-9567
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,01*
    € 6,47*
    € 6,90*
    ab € 3,93*
    € 8,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-S2915A1
    € 56,34*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F303RE
    € 13,91*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F334R8
    € 13,85*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-DPSLLCK1
    € 726,32*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LPM01A
    € 86,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.