Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM808-0403 USB-WIFI-ADAPTER,433.3MBPS,802.11AC 0403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469337
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM808-0403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
USB-Adapter
Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: USB
  • Modulanwendungsbereiche: Drahtlose Verbindungen
  • HF-Frequenz: 2.4 GHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 30,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LM Technologies
    LM060-0613
    € 38,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.