Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A181DC550 KONDENSATOR 180æF 550V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469121
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A181DC550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.94 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.34 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A181DC550, 2469121, 246-9121
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 10,72*
    € 13,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,21*
    € 24,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.