Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644A5686M000 KONDENSATOR 68æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468317
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644A5686M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.43 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43644
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 510 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644A5686M000, 2468317, 246-8317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,01*
    € 5,96*
    Lager 139
    864
    € 14,99*
    ab € 1,62*
    € 6,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.