Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MZ2048ECH064-I/PT. MCU, 32BIT, PIC32, 200MHZ, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467665
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048ECH064-I/PT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: PIC32 Family PIC32MZ DA Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: PIC32 MZ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MZ DA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MZ2048ECH064-I/PT., 2467665, 246-7665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 21,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320006
    € 112,29*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA320012
    € 42,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.