Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HCT541ADWR2G PUFFER/TREIBER/EMPFÄNGER, 8FACH, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464555
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HCT541ADWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber/Leitungsempfänger, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT541
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74541
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74HCT541ADWR2G, 2464555, 246-4555
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,69*
    Lager 139
    252
    € 14,99*
    ab € 0,322*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.