Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC245ADTR2G TRANSCEIVER, N.INVERT., 8FACH, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464540
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC245ADTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74HC245ADTR2G, 2464540, 246-4540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,721*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.