Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC244ADTR2G PUFFER/TREIBER/EMPFÄNGER, 8FACH TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464539
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC244ADTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber/Leitungsempfänger, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74HC244ADTR2G, 2464539, 246-4539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,756*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.