Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT05DR2G INVERTER, 6FACH, 1EING., SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464522
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT05DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74ACT05
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, 74act, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74ACT05DR2G, 2464522, 246-4522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.