Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC373DWR2G TRANSPARENTER LATCH, 8FACH TRISTATE SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464520
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC373DWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74373
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Ausbreitungsverzögerung: 9.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, 74ac logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, MC74AC373DWR2G, 2464520, 246-4520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,262*
    € 1,50178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.