Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC14585BDR2G GRÖSSENKOMPARATOR, 4BIT, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464514
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14585BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Größenkomparatoren
Halbleiter
ICs
Identitäts-
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: MC14585
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4585
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Komparatortyp: Größenkomparator
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Bits: 4bit
  • Logik-IC-Familie: MC145
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, ONSEMI, MC14585BDR2G, 2464514, 246-4514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,729*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.