Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Taktgeber, Timer & Frequenzmanagement
>
Timer, Oszillatoren & Impulsgeneratoren
>
Artikel
ONSEMI MC14541BDTR2G TIMER, EINFACH, 6MHZ, 18V, TSSOP-14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2464510
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC14541BDTR2G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Impulsgeneratoren
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
18 V
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Bauform - digitaler IC:
TSSOP
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, min.:
3 V
Frequenz:
6 MHz
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Taktgeber, Timer & Frequenzmanagement
>
Timer, Oszillatoren & Impulsgeneratoren
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Taktgeber
,
Timer
,
ONSEMI
,
MC14541BDTR2G
,
2464510
,
246-4510
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.