Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7824CD2T-TR LIN.SPANNUNGSREGLER, 24V, 1.5A, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463956
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7824CD2T-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Produktpalette: 7824 Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 33 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: 24V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7824CD2T-TR, 2463956, 246-3956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 1,29*
    Lager 139
    994
    1
    € 14,99*
    ab € 0,442*
    € 1,353*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,353*
    € 1,61007
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.