Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L78M12ABDT-TR LIN.SPANNUNGSREGLER, 12V, 0.5A, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463952
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M12ABDT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: 7812 Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 19 V
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 12V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L78M12ABDT-TR, 2463952, 246-3952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,31*
    Lager 139
    3039
    5
    € 14,99*
    ab € 0,266*
    € 0,916*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.