Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L78L12ACD13TR LIN.SPANNUNGSREGLER, 12V, 0.1A, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463944
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Produktpalette: 7812 Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 100mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 12V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L78L12ACD13TR, 2463944, 246-3944
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,103*
    € 0,127*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0925*
    € 0,1361*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0479*
    € 0,1833*
    1 Tag
    38
    15
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,111*
    € 0,396*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 18,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.