Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LF353DT OP-VERST., 2FACH, 4MHZ, 16V/US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463667
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF353DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 16 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 6V bis 36V
  • Anstiegsrate: 16 V/µs
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Eingangsruhestrom: 20 pA
  • Verstärkertyp: JFET
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LF353DT, 2463667, 246-3667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,17*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.