Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSZ122IYST OP-VERST. 400KHZ, 0.19V/US, MINI SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462819
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSZ122IYST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.19 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: Mini-SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 0.19 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 70 pA
  • Bandbreite: 400 kHz
  • Verstärkertyp: Rail-to-Rail
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: Mini SOIC
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 400 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSZ122IYST, 2462819, 246-2819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5381
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 3,16*
    € 6,90*
    ab € 1,52*
    € 3,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.