Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS CS70P STROMMESSVERSTÄRKER, 700KHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462795
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CS70P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 70 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • CMRR: 105 dB
  • Eingangsruhestrom: 10 µA
  • Bandbreite: 700 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side
  • Verstärkung: Variabel
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 700 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, CS70P, 2462795, 246-2795
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5605
    € 14,99*
    ab € 2,31*
    € 3,47*
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 4,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.