Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AS11P2TLRQ ANALOG-MUX/DEMUX, 2:1, DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462789
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AS11P2TLRQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 1 ohm
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Versorgungsspannung: 1.65V bis 4.5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 2:1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • IC-Funktion: Analoger Schalter, analoger Multiplexer/Demultiplexer
  • Einschaltwiderstand, max.: 3 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPDT
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, STMICROELECTRONICS, AS11P2TLRQ, 2462789, 246-2789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,414*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.