Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0435.250KRS FUSE, SMD, 0.25A, 0402, VERY FAST ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462737
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0435.250KRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung 250ma superflink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: 435
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0402 [Metrisch 1005]
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0435.250KRS, 2462737, 246-2737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,859*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,357*
    € 1,61483
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,297*
    € 1,54343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.