Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSC1021BIYPT STROMMESSVERSTÄRKER, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462690
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC1021BIYPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1.5 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • CMRR: 105 dB
  • Eingangsruhestrom: 7 µA
  • Bandbreite: 800 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side
  • Verstärkung: 50V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 800 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSC1021BIYPT, 2462690, 246-2690
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,852*
    € 2,15*
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 2,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,307*
    € 1,55533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.