Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ECMF04-4HSM10 GLEICHTAKTFILTER, UQFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462664
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ECMF04-4HSM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
Integrierte
Passive
Bauform - Filter: µQFN
  • Produktpalette: ECMF Series
  • Filterkreis: Gleichtakt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Datenleitungen: 4 Datenleitungen
  • EMI-Filter: Gleichtaktfilter mit ESD-Schutz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,009*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.