Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SR2HARU ÜBERW.SCHALTUNG, RESET, 5.5V, UDFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460904
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SR2HARU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: UDFN
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: -
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Schwellenspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 4 s
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,64*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.