Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LD39130SJ10R LDO, FEST, 1V, 0.3A, FLIP-CHIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460765
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD39130SJ10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: 1V 300mA LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 1.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 300mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 1V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: Flip-Chip
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 300mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, LD39130SJ10R, 2460765, 246-0765
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,44*
    € 1,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,338*
    € 1,408*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.