Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER17HN AC/DC-WANDLER, FLYBACK, DIP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460749
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER17HN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 10 W
  • Schaltfrequenz: 115 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 75 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: Isoliert
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER17HN, 2460749, 246-0749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,308*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.