Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6599AD RESONANZ-CONTROLLER, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460743
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6599AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Funktion: Resonanz-Controller
  • IC-Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 8.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, STMICROELECTRONICS, L6599AD, 2460743, 246-0743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2326
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 2,59*
    € 6,90*
    ab € 1,37*
    € 3,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.