Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST1S10PHR DC/DC-WANDLER SYNC BUCK 900KHZ POWERSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460737
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1S10PHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 3A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 900 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSO
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: PowerSO
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 900 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, ST1S10PHR, 2460737, 246-0737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,26*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.