Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7986TR DC/DC-WANDLER, BUCK, 250KHZ, VFQFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460734
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7986TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 38 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 38 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 3A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 250 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFN
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: VFQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 250 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7986TR, 2460734, 246-0734
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,09*
    € 1,39*
    Lager 139
    7274
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 3,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.