Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L5970AD DC/DC-WANDLER, BUCK, 500KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460731
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5970AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 35 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: 1.235 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 500 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L5970AD, 2460731, 246-0731
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,37*
    € 1,72*
    Lager 139
    997
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 3,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,68*
    € 3,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.