Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STP08DP05MTR LED-TREIBER, 8BIT, 30MHZ, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460706
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP08DP05MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Bauform - Treiber: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Ausgangsspannung: 20 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, STP08DP05MTR, 2460706, 246-0706
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,47*
    Lager 139
    15113
    1
    € 14,99*
    ab € 0,433*
    € 1,427*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.