Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR HW-USBN-2B PROGRAMMIERKABEL, USB, 6FT, FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456698
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     HW-USBN-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FPGA
Field Programmable Gate Array
Programmiergerät
Merkmale: Unterstützt alle programmierbaren Produkte von Lattice, 3.3V Betriebsspannung, 1.82m langes Kabel, USB v1.0/2.0
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Programmierbare FPGAs &, Embedded-Entwicklungsboards von Lattice
  • Art des Zubehörs: USB-Programmierkabel
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lattice fpga, programmiergerät, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, LATTICE SEMICONDUCTOR, HW-USBN-2B, 2456698, 245-6698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    180
    Frei Haus
    ab € 223,27*
    € 277,08*
    Frei Haus
    ab € 249,22*
    € 314,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,08*
    € 329,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,09*
    € 320,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,50*
    € 287,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,74*
    € 279,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,27*
    € 265,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.