Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE845VF6220MR30L2 KONDENSATOR, 0.22æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456437
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VF6220MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PHE845/F845 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 760 VAC
  • Entstörklasse: X1
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 100 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PHE845VF6220MR30L2, 2456437, 245-6437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,93*
    € 2,58*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 1,54*
    € 4,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 171 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 513 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 1026 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 2052 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    ab 4104 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.