Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1658008 RJ45-STECKER, 1PORT, 8P8C, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: PLUSCON
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, phoenix contact rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1658008, 2456053, 245-6053
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,83*
    € 13,56*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 10,21*
    € 13,58*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 10,62*
    € 14,12*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 10,58*
    € 14,13*
    Lager 139
    33
    € 14,99*
    ab € 20,58*
    € 33,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1416389
    ab € 244,67*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1416567
    ab € 323,77*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1418984
    ab € 9,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419021
    ab € 9,25*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1656893
    ab € 44,32*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.