Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDE0604A-220M INDUKTIVITÄT 22UH 20% 1.8A UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454956
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDE0604A-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: 1.8 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: SDE0604A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.35 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.18 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDE0604A-220M, 2454956, 245-4956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP3M220KVN
    ab € 0,336*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.