Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS DSL03-024SC6 ESD-SCHUTZDIODE, 24V, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454726
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DSL03-024SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Z-Diode
Zenerdiode
schutzdiode
Produktpalette: DSL03
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 55 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, DSL03-024SC6, 2454726, 245-4726
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,271*
    € 1,313*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,313*
    € 1,56247
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.