Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK23-66-C-2 REED SWITCH, SPST-NO, 0.5A, 200V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453621
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK23-66-C-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.15 ohm
  • Produktpalette: -
  • Amperewindungen (AW), min.: 15 AT
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Amperewindungen (AW), max.: 20 AT
  • Schaltleistung, max.: 10 W
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Reedschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, STANDEXMEDER, MK23-66-C-2, 2453621, 245-3621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,671*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.