Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PMA2006 ABDECKBAND, 18M X 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453470
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PMA2006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten
  • Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 18 m
  • Rollenlänge - imperial: 59.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.236 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 6 mm
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 6mm, abdeckband, modelcraft abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MODELCRAFT, PMA2006, 2453470, 245-3470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.