Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7ST04M5X INVERTER GATE, SINGLE, 1 I/P, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453117
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7ST04M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7S04
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 7ST
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7ST04M5X, 2453117, 245-3117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,4379*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4379*
    € 0,5211
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2089*
    € 0,24859
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.