Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74LCX138MX DECODER/DEMULTIPLEXER, 1:8, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453016
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX138MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LCX138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, Decoder, Decoder IC, 74lcx logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, 74LCX138MX, 2453016, 245-3016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.