Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00559 EVALUATIONSBOARD, USB ZU UART/I2C/SMBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450806
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: USB zu UART
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP2221, USB/Mini-USB-Kabel, wichtige Hinweise
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP2221
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, ADM00559, 2450806, 245-0806
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    210
    € 14,99*
    ab € 49,28*
    € 65,41*
    € 8,95*
    ab € 52,10*
    € 71,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,41*
    € 77,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,65*
    € 75,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,25*
    € 71,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,81*
    € 68,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,28*
    € 58,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2221-I/P
    € 3,82*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2221-I/SL
    € 2,98*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2221-I/ST
    € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.