Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 506334 SAFETY INTERLOCK SWITCH, DPST-NO, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450084
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Näherungsschalter magnetisch
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • IP-Schutzart: IP6K9K
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckverbinder
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, PILZ, 506334, 2450084, 245-0084
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 47,44*
    € 59,81*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 47,44*
    € 59,91*
    2 Tage
    9
    € 6,40*
    ab € 47,72*
    € 60,14*
    11 Tage
    1
    € 4,45*
    ab € 48,22*
    € 60,25*
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 54,64*
    € 68,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,73*
    € 81,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,96*
    € 77,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,17*
    € 72,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,94*
    € 70,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,64*
    € 65,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg Automation
    11330 RKMWV 4-07/2 M
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    11300 RKMV 4-07/2 M
    ab € 12,07*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    28382 RKMWV 4-225/2 M
    ab € 6,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.